Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 2W; ±10%; 3,18mm; linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3852C-282-102AL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3852C-282-102AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Leistung: 2W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±10%
Achsendurchmesser: 3,18mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 1/4"-32 UNEF
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 250°
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 6,35mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 135.000 Stück
Mindestbestellmenge: 270 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 540 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 135000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.