Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; warmweiß; E27; 220/240VAC; 1521lm; P: 17W; 200°; 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchten; warmweiß; E27; 220/240VAC; 1521lm; P: 17W; 200°; 3000K
LED-Leuchten; warmweiß; E27; 220/240VAC; 1521lm; P: 17W; 200°; 3000K
Artikel-Nr.:
     2805-3800157627757
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     SKU 162
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: V-TAC
Farbe: warmweiß
Nennspannung: 220/240V AC
Durchmesser: 66,5mm
Leistungsaufnahme: 17W
Länge: 134mm
Stiel-Art: E27
Leuchtwinkel: 200°
Helligkeit: 1521lm
Farbtemperatur: 3000K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Eigenschaften der Lichtquelle: SAMSUNG Chip
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: F
Äquivalent der Leistung einer herkömmlichen Glühbirne: 100W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
V-TAC:
V-TAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.