Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Stahl; H: 10mm; L: 180mm; W: 66,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3786.1801
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3786.1801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse-zubehör mentor
gehäuse, zubehör
Hersteller: MENTOR
Breite: 66,5mm
Material: Stahl
Höhe: 10mm
Länge: 180mm
Montage Element-Typ: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,95*
€ 237,9405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,67*
€ 206,6673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,40*
€ 199,206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,58*
€ 193,4702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,33*
€ 175,3227
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.