Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 2,8mm; 0,5mm; weiblich; 0,5÷1mm2; für Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,5mm; weiblich; 0,5÷1mm2; für Leitungen
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,5mm; weiblich; 0,5÷1mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-3766.60
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3766.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
vogt flachstecker
Hersteller: VOGT
Breite: 2,8mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,5...1mm2
Stärke: 0,5mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.