Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 130um; blau; Kautschuk


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 130um; blau; Kautschuk
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 130um; blau; Kautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-3760-19MM-20M/BL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TAŚMA IZOLACYJNA NIEBIESKA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Farbe: blau
Betriebstemperatur: max. 80°C
Breite: 19mm
Länge: 20m
Stärke: 0,13mm
Dielektrizitätswiderstand: 42,3kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 2,53N/cm
Bandanwendung: elektrische Isolation
Zugfestigkeit: 18N/cm
Dehnung beim Reißen: 200%
Trägermaterial: PVC Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,40*
€ 1,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.