Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Nadel; 4,3mm; 2,4mm; 10mm2; Crimpverbindung; flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Nadel; 4,3mm; 2,4mm; 10mm2; Crimpverbindung; flach
Kabelschuh: Nadel; 4,3mm; 2,4mm; 10mm2; Crimpverbindung; flach
Artikel-Nr.:
     2805-3743
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Stiftkabelschuh
Hersteller: VOGT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 4,3mm
Länge: 12mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: flach
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Leitungsgröße: 8AWG
Stärke: 2,4mm
Kabelschuh-Typ: Nadel
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: vogt flachstecker, flachkabelschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,60*
10
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,61*
2 Tage
361
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,62*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 559,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.