Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: Dekade; 10kΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: Dekade; 10kΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10
Potentiometer: Dekade; 10kΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10
Artikel-Nr.:
     2805-3684S-1-103L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3684S-1-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Betriebstemperatur: -25...85°C
Leistung: 2W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±3%
Gehäuseabmessungen: 45,5x20,6x26,7mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: Dekade
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Anzahl Sektionen: 4
Auflösung: 0,01%
Pfadmaterial: Cermet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.