Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 24; IDC; für Flachkabel; 1,27mm; 4,75A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3626-6600
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100251678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
flachkabelsteckverbinder 3m
Hersteller: 3M
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -55...105°C
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Serie: 3000
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x12
Maximalstrom: 4,75A
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,1724*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 360 Stück (ab € 1,93659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 834,3612*
€ 992,88983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 751,0824*
€ 893,78806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 730,9908*
€ 869,87905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 715,7916*
€ 851,792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 697,1724*
€ 829,63516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.