Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
Kondensator: Tantal-Polymer; 15uF; 35VDC; TQC; SMD; ±20%; -55÷105°C
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-35TQC15MYF
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
35TQC15MYF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 15µf 35v
Hersteller:
PANASONIC
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-55...105°C
Toleranz:
±20%
Gehäuseabmessungen:
7,3x4,3x1,9mm
Kondensator-Typ:
Tantal-Polymer
Fassungsvermögen:
15µF
Betriebsspannung:
35V DC
Impedanz:
0,15Ω
Lebensdauer:
2000h
Kondensatorenserie:
TQC
Betriebsstrom:
0,9A
Herstellerserie:
POSCAP
... >
Kondensatoren
>
Polymer- und Hybrid-Kondensatoren
>
SMD-Polymerkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
chip kondensator
,
panasonic smd kondensator
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,665*
€ 1,62*
Lager 2805
300
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 4,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,714* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen (
entspricht € 1.242,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T521, SMD Elektrolyt Polymerkondensator 47μF ±20% / 35V dc, -55°C → +125°C
Kemet
T521X476M035ATE070
ab € 1,81*
Ähnlich
KEMET T521, SMD Polymerkondensator 22μF ±20% / 35V dc, -55°C → +125°C
Kemet
T521D226M035ATE040
ab € 2,29*
Ähnlich
KEMET T521D336M035ATE065 KONDENSATOR, 33æF, 35V, 20%, 2917
Kemet
T521D336M035ATE065
ab € 1,86*
Ähnlich
KEMET T521V156M035ATE125 KONDENSATOR, 15æF, 35V, 20%, 2917, SMD
Kemet
T521V156M035ATE125
ab € 0,706*
Ähnlich
KEMET T521X476M035ATE030 KONDENSATOR, 47æF, 35V, 20%, 2917
Kemet
T521X476M035ATE030
ab € 2,36*
Ähnlich
KEMET T523, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 35V dc, -55°C → +85°C
Kemet
T523W476M035APE100
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen