Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 200Ω; 2W; ±5%; 6,34mm; linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3590S-2-201L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-1-102L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Hersteller: BOURNS
Betriebstemperatur: -10...70°C
Leistung: 2W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 17x9,5mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Achsendurchmesser: 6,34mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 20,63mm
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: multiturn
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 2w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.