Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 1kΩ; 1W; ±5%; 6,35mm; linear; Draht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; multiturn; 1kΩ; 1W; ±5%; 6,35mm; linear; Draht
Potentiometer: axial; multiturn; 1kΩ; 1W; ±5%; 6,35mm; linear; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-3543S-1-102L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3543S-1-102L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: BOURNS
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: 1...125°C
Leistung: 1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø22,23x19,05mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP40
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 3
Achslänge: 12,6mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,25%
Achsmaterial: Metall
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: multiturn
Länge der Achse L: 20,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 46,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 541,57*
€ 644,4683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 528,72*
€ 629,1768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 496,81*
€ 591,2039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 486,02*
€ 578,3638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 464,86*
€ 553,1834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.