Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 50kΩ; 2W; ±10%; 6,35mm; linear


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3541H-1-503L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3541H-1-503L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Hersteller: BOURNS
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leistung: 2W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø22,23x19,05mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP40
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 12,6mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,25%
Achsmaterial: Metall
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Hybritron®
Potentiometer-Art: multiturn
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 2w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.915,68*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 49,1568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.048,31*
€ 6.007,4889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.018,54*
€ 5.972,0626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.940,30*
€ 5.878,957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.915,68*
€ 5.849,6592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.