Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 128kB; 20kBSRAM; SSOP28; 3÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 128kB; 20kBSRAM; SSOP28; 3÷3,6VDC
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 128kB; 20kBSRAM; SSOP28; 3÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-33CH128MP202-E/SS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CH128MP202-E/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
dsp
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Gehäuse: SSOP28
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Interface: PWM;UART x2;SPI x2;I2C x2;QEI;SENT x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: FIFO;PWM;watchdog;CRC;PPS;DMAC x8;CLC x8
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 128kB
Familie: DSPIC
Anzahl kapazitiver Kanäle: 12
Anzahl der Kerne: 2
Eingebauter Generator: 180MHz
Speicher: 20kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 94 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.