Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 1kΩ; 0,5W; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3352P-1-102LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3352P-1-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 9,5x9x3,8mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 205°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,48474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 809,88*
€ 963,7572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 795,37*
€ 946,4903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 776,28*
€ 923,7732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 742,37*
€ 883,4203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.