Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Kugelventil; max.25bar; Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanisches Kugelventil; max.25bar; Messing vernickelt
Mechanisches Kugelventil; max.25bar; Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-335.06-EF
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     335.06-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -15...90°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Wasser;Druckluft;nicht aggressive Flüssigkeiten
Betriebsdruck: max. 25bar
Material des Handgriffs: Aluminium
Pneumatikmodul-Typ: Mechanisches Kugelventil
Eingangsgewinde: G 1" außen
Ausgangsgewinde: G 1" innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.