Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn; max.25bar; Messing vernickelt; 8mm; -15÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-335.02-EF
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     335.02-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -15...90°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Wasser;Druckluft;nicht aggressive Flüssigkeiten
Betriebsdruck: max. 25bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatikmodul-Typ: Kugelhahn
Eingangsgewinde: G 1/4" außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.