Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend,multiturn; 1MΩ; 0,5W; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; liegend,multiturn; 1MΩ; 0,5W; THT
Potentiometer: für den Einbau; liegend,multiturn; 1MΩ; 0,5W; THT
Artikel-Nr.:
     2805-3339P-1-105LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3339P-1-105LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,62x6,35mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 5/16"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 4
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: liegend;multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,8946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,99*
€ 428,3881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,23*
€ 407,2537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 320,92*
€ 381,8948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,86*
€ 371,1134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 294,73*
€ 350,7287
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.