Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend,multiturn; 200kΩ; 0,5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3339H-1-204LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3339H-1-204LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 200kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,62x6,35mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 5/16"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 4
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: liegend;multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,8058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,98*
€ 409,3362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,94*
€ 397,3886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,19*
€ 360,7961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,88*
€ 352,0972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,58*
€ 333,8902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.