Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend,multiturn; 20kΩ; 0,5W; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; liegend,multiturn; 20kΩ; 0,5W; THT
Potentiometer: für den Einbau; liegend,multiturn; 20kΩ; 0,5W; THT
Artikel-Nr.:
     2805-3339H-1-203LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3339H-1-203LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 20kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,62x6,35mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 5/16"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 4
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: liegend;multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.