Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend,multiturn; 100kΩ; 0,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; liegend,multiturn; 100kΩ; 0,5W
Potentiometer: für den Einbau; liegend,multiturn; 100kΩ; 0,5W
Artikel-Nr.:
     2805-3339H-1-104LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3339H-1-104LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,62x6,35mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 5/16"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 4
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: liegend;multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.