Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 100kΩ; 500mW; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3299P-1-104LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299P-1-104LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 10x9,5x6,1mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 300V
Potentiometerstandard: 3/8"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 25
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.