Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 50kΩ; 500mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3292W-1-503LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3292W-1-503LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -65...150°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 9,53x9,53x3,8mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 3/8"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 25
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Regulierung: vertikal
Potentiometer-Art: stehend;multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 894,38*
€ 1.064,3122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 891,39*
€ 1.060,7541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 854,87*
€ 1.017,2953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 839,01*
€ 998,4219
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 831,00*
€ 988,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.