Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 20kΩ; 250mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3262X-1-203LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3262X-1-203LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -65...150°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 20kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6,35x4,32x4,78mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 1/4"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 12
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Regulierung: horizontal
Potentiometer-Art: stehend;multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,6121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 821,88*
€ 978,0372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 814,26*
€ 968,9694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 791,66*
€ 942,0754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 778,33*
€ 926,2127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 761,21*
€ 905,8399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.