Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 18,432MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-325S-18.432MAHE
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT325S-18.432MAHE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 18,432MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,2205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,57*
€ 324,3583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,78*
€ 318,6582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,46*
€ 295,6674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,16*
€ 285,7904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,50*
€ 262,395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.