Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 20MHz; ±20ppm; 10pF; SMD; 3,2x2,5x0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-325G-20.000MDDQ
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT325G-20.000MDDQ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 20mhz
resonator
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,8mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 20MHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,96*
€ 364,0924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,79*
€ 347,2301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,00*
€ 314,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,32*
€ 306,2108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,59*
€ 289,8721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.