Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 20MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 3,2x2,5x0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-325G-20.000MAAE
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT325G-20.000MAAE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 20mhz
resonator
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,8mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 20MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,20138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,99*
€ 301,0581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,80*
€ 286,552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,78*
€ 259,1582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,32*
€ 252,6608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,38*
€ 239,6422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.