Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 50Ω; 1W; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3250W-1-500
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3250W-1-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Hersteller: BOURNS
Montage: schraubbar;THT
Durchmesser der Montageöffnung: 2mm
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -65...150°C
Leistung: 1W
Widerstand: 50Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 12,7x12,7x5,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Raster Montageöffnungen: 13,21mm
Potentiometerstandard: 1/2"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 25
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: stehend;multiturn
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 1w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.