Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Uhr; 32,768kHz; ±20ppm; SMD; zylindrisch; Ø2x6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Uhr; 32,768kHz; ±20ppm; SMD; zylindrisch; Ø2x6mm
Resonator: Uhr; 32,768kHz; ±20ppm; SMD; zylindrisch; Ø2x6mm
Artikel-Nr.:
     2805-32.768KCFPX-56R
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL025159REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuse: zylindrisch
Leistung: 1µW
Gehäuseabmessungen: Ø2x6mm
Ausgangsmaße: L 3mm
Resonator-Typ: Uhr
Frequenz: 32,768kHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Verpackungs-Art: unverpackt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.