Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; THT; TC26; Ø2x6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; THT; TC26; Ø2x6mm
Resonator: Quarz; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; THT; TC26; Ø2x6mm
Artikel-Nr.:
     2805-32.768K-26-SR
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     32.768K-2/6-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 0,7mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TC26
Leistung: 1µW
Gehäuseabmessungen: Ø2x6mm
Fassungsvermögen: 12,5pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 32,768kHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Frequenzstabilität: ±3ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0622*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6806*
€ 0,80991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.