Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Solar; männlich; gerade; 10mm2; Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-32.0035P0001
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0035P0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Hersteller: STÄUBLI
Steckverbinder-Typ: Solar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 45A
Dichtheitsklasse: IP65;IP68;IP2X
Steckverbinder-Serie: MC4
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Anwendung: Photovoltaik
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 7...8,8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,27*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,29*
1 Tag
1534
€ 5,90*
ab € 2,1243*
€ 3,4043*
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,48*
1 Tag
113
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.6020-20100
ab € 304,5662*
Zubehör
Stäubli
32.6020-21100
ab € 298,87*
Zubehör
Stäubli
32.0717
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 20,07*
Zubehör
Stäubli
32.6020-60100
ab € 264,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.