Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10kΩ; 1W; ±5%; linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10kΩ; 1W; ±5%; linear
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10kΩ; 1W; ±5%; linear
Artikel-Nr.:
     2805-3057Y-1-103
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3057Y-1-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Hersteller: BOURNS
Montage: schraubbar;THT
Durchmesser der Montageöffnung: 2,3mm
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 17,8x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Leistung: 1W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 31,75x8x4,9mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Raster Montageöffnungen: 25,4mm
Potentiometerstandard: 31,75mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 22
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.