Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; +/-; Pos: 10; für Frontplatten,SNAP-IN; 2,54mm; 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-302309000
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     302309000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter
Hersteller: C&K
Montage: für Frontplatten;SNAP-IN
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...65°C
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Sektionen: 1
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 120V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Kodierschalters-Art: +/-
Herstellerserie: 3
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.