Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 2kΩ; 0,75W; ±10%; linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 2kΩ; 0,75W; ±10%; linear
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 2kΩ; 0,75W; ±10%; linear
Artikel-Nr.:
     2805-3009Y-1-202LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3009Y-1-202LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 17,8x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 19x9x4,9mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 19mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 15
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.