Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 200Ω; 0,75W; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 200Ω; 0,75W; ±10%
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 200Ω; 0,75W; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-3009Y-1-201LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3009Y-1-201LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 17,8x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 19x9x4,9mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 19mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 15
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,351*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,37117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 485,061*
€ 577,22259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,63*
€ 568,3797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,981*
€ 525,95739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,52*
€ 506,3688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 411,351*
€ 489,50769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.