Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 50kΩ; 0,75W; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 50kΩ; 0,75W; ±10%
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 50kΩ; 0,75W; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-3009P-1-503LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3009P-1-503LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 12,7x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 19x9x4,9mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 19mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 15
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,83*
€ 2,99*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 222,27*
€ 276,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,56*
€ 329,1064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,68*
€ 282,8392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 232,77*
€ 276,9963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 226,70*
€ 269,773
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 223,44*
€ 265,8936
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 222,27*
€ 264,5013
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.