Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 200kΩ; 750mW; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 200kΩ; 750mW; ±10%
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 200kΩ; 750mW; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-3006Y-1-204LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006Y-1-204LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 17,78x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 200kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 19mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 15
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,821*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,35607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 459,90*
€ 547,281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 458,202*
€ 545,26038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 448,512*
€ 533,72928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 436,782*
€ 519,77058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,821*
€ 484,11699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.