Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 200Ω; 750mW; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 200Ω; 750mW; ±10%
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 200Ω; 750mW; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-3006Y-1-201LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006Y-1-201LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 17,78x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 19mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 15
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,681*
€ 447,06039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 366,45*
€ 436,0755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 339,681*
€ 404,22039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,621*
€ 389,86899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,10*
€ 366,639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.