Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 1kΩ; 750mW; ±10%; linear


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 1kΩ; 750mW; ±10%; linear
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 1kΩ; 750mW; ±10%; linear
Artikel-Nr.:
     2805-3006Y-1-102LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006Y-1-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 17,78x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 19mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 15
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,41*
€ 2,23*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 407,181*
€ 483,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 483,15*
€ 574,9485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 430,701*
€ 512,53419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 421,08*
€ 501,0852
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 411,51*
€ 489,6969
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 407,181*
€ 484,54539
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,35727* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TT-BI Technologies
89PR1KLF.
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.