Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 50kΩ; 750mW; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 50kΩ; 750mW; ±10%
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 50kΩ; 750mW; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-3006W-1-503LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006W-1-503LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 12,7x5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 19mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 15
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,12*
€ 1,47*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 298,482*
€ 358,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,92*
€ 427,1148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,35*
€ 376,4565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 309,66*
€ 368,4954
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 302,25*
€ 359,6775
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 298,62*
€ 355,3578
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 298,482*
€ 355,19358
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,99494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.