Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Steuerungseinheit für Schaltleiste; UStrom: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3004.6246U
Hersteller:
     Gelbau
Herst.-Nr.:
     3004.6246U
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GELBAU
Betriebstemperatur: -20...55°C
Versorgungsspannung: 24V DC
Kontaktkonfiguration: NC x2
Modul-Typ: Steuerungseinheit für Schaltleiste
Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 4A;24V DC / 2A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GELBAU:
GELBAU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 436,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,64*
€ 519,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,60*
€ 479,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,25*
€ 445,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.