Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 3; DPST-NO; 0,03A/28VDC; schwarz; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Tastatur; Pos: 3; DPST-NO; 0,03A/28VDC; schwarz; THT
Schalter: für Tastatur; Pos: 3; DPST-NO; 0,03A/28VDC; schwarz; THT
Artikel-Nr.:
     2805-3003.0452
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     3003.0452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster 2 schließer
kurzhubtaster
Hersteller: Marquardt
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,4x12,4mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,03A / 28V DC
Schaltweise: OFF-(ON)-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: Zwei-Zustands-Schalter
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 10,6mm
Reihenabstand: 2,54mm
Herstellerserie: 3000
Anzahl Positionen: 3
Schaltkraft in Position 1: 5...7N
Schaltkraft in Position 2: 11...14N
Weitere Suchbegriffe: drucktaster marquardt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1080
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,33*
1 Tag
1910
1
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 6,34*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 7,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.