Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 39kΩ; 2W; ±1%; Ø5x12mm; 50ppm/°C; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 39kΩ; 2W; ±1%; Ø5x12mm; 50ppm/°C; axial
Widerstand: metal film; THT; 39kΩ; 2W; ±1%; Ø5x12mm; 50ppm/°C; axial
Artikel-Nr.:
     2805-2W-39K-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     MF02SFF3902A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 2W
Widerstand: 39kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø5x12mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x25mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.