Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 160kΩ; 2W; ±1%; Ø5x12mm; 50ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 160kΩ; 2W; ±1%; Ø5x12mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 160kΩ; 2W; ±1%; Ø5x12mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-2W-160K-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     MF02SFF1603A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 2 watt
metallfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 2W
Widerstand: 160kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø5x12mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x25mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0316*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.