Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal oxide; THT; 130Ω; 2W; ±5%; Ø5x12mm; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: metal oxide; THT; 130Ω; 2W; ±5%; Ø5x12mm; axial
Widerstand: metal oxide; THT; 130Ω; 2W; ±5%; Ø5x12mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-2W-130R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     MOR02SJ0131A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal oxide
Leistung: 2W
Widerstand: 130Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5x12mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x28mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Widerstandseigenschaften: Stabilität in wechselhaften Umweltbedingungen;Resistent gegen hohe Temperaturen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.