Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 2,5VDC; SVPC; SMD; ±20%; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 2,5VDC; SVPC; SMD; ±20%; 2000h
Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 2,5VDC; SVPC; SMD; ±20%; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-2R5SVPC560M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2R5SVPC560M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Impedanz: 16mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SVPC
Herstellerserie: OS-CON
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,40*
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,42*
3
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,03*
1 Tag
13
1
€ 14,99*
ab € 0,335*
€ 1,032*
1 Tag
12
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.