Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 16; IDC; für Flachkabel; 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2FCSC116SGPBFSR
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     2FCS-C1-16-SG-PB-FSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
flachkabelsteckverbinder 16 pol
Hersteller: ADAM TECH
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Weitere Suchbegriffe: pfosten steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0998*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.