Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 14; IDC; für Flachkabel; 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2FCSC114SGPBFSR
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     2FCS-C1-14-SG-PB-FSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
flachkabelsteckverbinder 14 polig
Hersteller: ADAM TECH
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Weitere Suchbegriffe: pfosten steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0957*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.