Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; DPDT; 5A/250VAC; (OFF)-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; DPDT; 5A/250VAC; (OFF)-ON
Schalter: Druck; Pos: 2; DPDT; 5A/250VAC; (OFF)-ON
Artikel-Nr.:
     2805-2D2
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HONEYWELL
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: (OFF)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.