Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 33uF; 10VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-293D336X9010D2TE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D336X9010D2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: Tantamount
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,25*
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,35*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,271*
€ 1,322*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D336K025AT
ab € 0,76*
Ähnlich
Kemet
T491D336K010AT
ab € 0,444*
Ähnlich
Kemet
T491D336K010AT
ab € 0,375*
Ähnlich
Kemet
T495D336K025ATE300
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.