Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 10μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 10μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C
Artikel-Nr.:
     2805-293D106X9035C2TE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D106X9035C2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: Tantamount
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3500
500
Frei Haus
ab € 0,263*
€ 0,29*
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,38*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,255*
€ 0,616*
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC106K035RNJ
ab € 0,21*
Ähnlich
Kemet
T491C106K035AT
ab € 0,291*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC106K035RNJ
ab € 0,523*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.